Gylling teknikk - M21-500-414 (3.5m) - 151515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tekstfarge - Svart
Båndfarge - Hvit
Båndlengde - 3,05 m
Båndbredde - 12,7 mm
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0754473638979
Elnummer
1801923
Leverandørens varenummer
151515
Typebeskrivelse
1801923
Tekstfarge:
Svart
Båndfarge:
Hvit
Båndlengde:
3,05 m
Båndbredde:
12,7 mm
Varmebestandig:
Ja
BradyGrip™ - borrelås etikett til BMP 21 er en enestående løsning som gjør det mulig å enkelt
trykke opp identifikasjon og merke kabelbunter. Baksiden har godt grep og gjør det lett å endre merkingens plassering eller fjerne den, noe som sparer kostnader. Bare trykk opp og plasser, så lett er det..
trykke opp identifikasjon og merke kabelbunter. Baksiden har godt grep og gjør det lett å endre merkingens plassering eller fjerne den, noe som sparer kostnader. Bare trykk opp og plasser, så lett er det..