Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - M210 etikett skriver - 152260

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M210 etikett skriver

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...4

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - ABC-tastatur

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0888434559475

Elnummer

1801950

Leverandørens varenummer

152260

Typebeskrivelse

1801950

Antall tekstlinjer:

1...4

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

ABC-tastatur

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

nei

Gjentakelse av tekst:

Ja

Sifre i displayet:

50

Egnet for metalltape:

nei

Brady M210 Bærbar skriver er en allround skriver til data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk. Med materialer som etiketter og konsum. beregnet for industrielle formål, med høy produktkvalitet og slitestyrke. BMP21Plus skriver raskt og enkelt ut klare og tydelige varige sluttprodukter, som tåler ekstreme temperaturer og slitasjerike omgivelser. Skriveren benytter chip-teknologi for å forenkle bruken av forskjellig materiale. Material størrelser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke m. Blank overlaminering 19,05mm - 38,1mm)