Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - M210 Printer kit EU - 311307

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M210 Printer kit EU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...4

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - ABC-tastatur

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0888434462300

Elnummer

1801930

Leverandørens varenummer

311307

Typebeskrivelse

1801930

Antall tekstlinjer:

1...4

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

ABC-tastatur

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

nei

Gjentakelse av tekst:

Ja

Sifre i displayet:

50

Egnet for metalltape:

nei

Brady M210 Bærbar skriver er en allround skriver til data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk.Material størrelser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke m. Blank Overlaminering 19,05mm - 38,1mm) Dette kit inneholder følgende: M210 Printer Hard Case Li-ion Battery EU Power Cord