Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - M211 - Etikettskriversett - 170390

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - M211 - Etikettskriversett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...3

  • Modell / utførelse - Elektronisk kabelmerkemaskin

  • Utskriftsoppløsning - 203 DPI

  • Skriveprosess - Blekkstråle

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

0888434587614

Elnummer

1801999

Leverandørens varenummer

170390

Typebeskrivelse

1801999

Antall tekstlinjer:

1...3

Modell / utførelse:

Elektronisk kabelmerkemaskin

Utskriftsoppløsning:

203 DPI

Skriveprosess:

Blekkstråle

Innmatingsmetode:

Andre

Maks. Bredde på etiketten:

19 mm

Grensesnitt eksternt:

Ja

Gjentakelse av tekst:

Ja

Egnet for metalltape:

nei

Brady M211 Bærbar skriver er en unik skriver uten tastatur hvor du bruker telefon eller nettbrett for utskrift via Brady express labels app. Design dine egne etiketter for data, telekom, elektro, og generell industrielt bruk.Material størrelser fra 5,98mm - 19,05mm. (Wraparound laminat kabelmerke med blank overlaminering 19,05mm - 38,1mm) Dette settet blir levert i en hard koffert som inneholder en M211-skriver,
M21-750-499-etikettkassett, hurtigveiledning, nettledning med kontakter som
passer både i EU, Storbritannia og USA, samt belteholder og bærbar lader.