Gylling teknikk - MU 323024 24VDC m/lysdiode - 330187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall vekselkontakter - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004840905106
Elnummer
4316348
Leverandørens varenummer
330187
Typebeskrivelse
MU 323024--
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning Us ved DC:
24...24 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall vekselkontakter:
3
Merkestrøm:
10 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
nei
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Brytekontakter:
Andre
Materiale kontaktinnsats:
Andre
Materiale i kontakt:
Andre
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
36 mm
Høyde:
70 mm


