Gylling teknikk - Nødlyspakke i stav med endestykker. - 510064
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 1600 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7096485964602
Elnummer
6644864
Leverandørens varenummer
510064
Typebeskrivelse
6644864
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
1600 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
5
Modell / utførelse:
Nikkel-cadmium
Lengde:
250 mm
Diameter:
23 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
213 g


