Gylling teknikk - Nødlysbatteri i stav med ledning og plugg - 510049
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 4 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7096485965654
Elnummer
6644851
Leverandørens varenummer
510049
Typebeskrivelse
6644851
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
4 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
0...70 °C
Egnet for hurtiglading:
nei


