Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Gylling teknikk - Økonomi lockout rød 25,4mm - 309880

Gylling teknikk
KopierKopier
Gylling teknikk - Økonomi lockout rød 25,4mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Plomberbar - Ja

  • Frakoblingsblokkering - nei

  • Tilkoblingsblokkering - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7048962369202

Elnummer

1670507

Leverandørens varenummer

309880

Typebeskrivelse

1670507

Plomberbar:

Ja

Frakoblingsblokkering:

nei

Tilkoblingsblokkering:

Ja

Låsebøyle med plass til 6 låser så flere kan jobbe på samme utstyr. Bøylen er laget av stål og har diameter på 25 mm.