Gylling teknikk - ORBIMAT BEVEGELSEMELDER ORBIMAT BEVEGELSEMELDER - 406891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 6 m
Driftsvelger - Ja
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...200 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048964068912
Elnummer
1476441
Leverandørens varenummer
406891
Typebeskrivelse
1476441
Maks rekkevidde i front:
6 m
Driftsvelger:
Ja
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...200 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,5 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
1 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit


