Gylling teknikk - TheSWITCH Bryter 2-pol Astro - 375017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 84 mm
Høyde - 84 mm
Dybde - 33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7048963750177
Elnummer
1419758
Leverandørens varenummer
375017
Typebeskrivelse
1419758
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Driftspenning: 230V AC, Maks. belastning LED: 1800VA.


