Gylling teknikk - YMU 78740 Sokkel 11-pin Dobbe - 330444
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer - nei
Antall pinner - 11
Bredde - 38,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9004840905267
Elnummer
4300791
Leverandørens varenummer
330444
Typebeskrivelse
4300791
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Med avtakbare klemmer:
nei
Antall pinner:
11
Bredde:
38,2 mm
Høyde:
73,2 mm
Funksjonsutvidelse mulig:
Ja
Dybde:
27,2 mm
Sokkel med skrutilkobling for 11-pins releer for montering på DIN-skinne. Godkjent for 12A. Sokkelen er kompatibel med 3 polede MT-releer.
ProduktbladPDF