Gylling teknikk - YRS-relesokkel for din-skinne, passer til pt-serien (PT5) - 335006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Skrukobling
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner - 14
Med avtakbare klemmer - nei
Funksjonsutvidelse mulig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9004840855166
Elnummer
4355100
Leverandørens varenummer
335006
Typebeskrivelse
4355100
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall pinner:
14
Med avtakbare klemmer:
nei
Funksjonsutvidelse mulig:
nei
YRS-relesokkel for din-skinne, passer til pt-serien (PT5)
ProduktbladPDF