Hager - 1/2 AA 3V Batteri for tebis KNX RF inngangs pille - TG402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3 V
Kapasitet - 970 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KNX tilbehør
EAN/GTIN
3250615874023
Elnummer
4505994
Leverandørens varenummer
TG402
Typebeskrivelse
STYRINGSSYSTEM TEBIS KNX
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3 V
Kapasitet:
970 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Uten
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
25,1 mm
Høyde inkl. poler:
25 mm
Bredde:
14,8 mm
Diameter:
15 mm
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Vekt:
12 g


