Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hager - Alarmkontakt 1no1nc x160-x250 - HXA024H

Hager
KopierKopier
Hager - Alarmkontakt 1no1nc x160-x250

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 3 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250613346423

Elnummer

4370114

Leverandørens varenummer

HXA024H

Typebeskrivelse

TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE

Antall vekselkontakter:

1

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

3 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

2

Modell / utførelse:

Integrerbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Alarmkontakt for montering i effektbryter x160 og x250: 1 vekselkontakt ( utløst ved tripping ) 1 NO 1 NC: driftspenning 250V AC / 3A