Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Amperemetervender, 0-L1-L2-L3, 20A, 400V - SK603

Hager
KopierKopier
Hager - Amperemetervender, 0-L1-L2-L3, 20A, 400V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med 0 (av)-posisjon - Ja

  • Apparatkonstruksjon - Bryter

  • For rekkemontasje - Ja

  • Med betjeningselement - Ja

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250615616036

Elnummer

1480051

Leverandørens varenummer

SK603

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Med 0 (av)-posisjon:

Ja

Apparatkonstruksjon:

Bryter

For rekkemontasje:

Ja

Med betjeningselement:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

2

Montasje på DIN skinne: modulær utførelse: Merkespenning 400V : In 20A : 3 stillinger L1, L2, L3 og null: 3 moduler: