Hager - ANALOGT UR 16A 1-KANAL DØGN 3 MODULER - EH111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kanaler - 1
24 timers program - Ja
Ukesprogram - nei
Nettsynkronisering - nei
Kvartsstyrt - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612281114
Elnummer
1480134
Leverandørens varenummer
EH111
Typebeskrivelse
Koblingsur
Antall kanaler:
1
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Nettsynkronisering:
nei
Kvartsstyrt:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Frekvens matespenning:
50...50 Hz
Gangreserve i timer:
200
Gangreserve i år:
0,022
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
60 min. program:
nei
Årsprogram:
nei
Kontaktutførelse:
Veksler
Korteste omkoblingstid kanal 1:
15 min
Korteste omkoblingstid kanal 2:
15 min
Programskive oppdeling 1:
15 min
Programskive oppdeling 2:
15 min
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Manuell drift:
Ja
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Maks. bytte strøm LED:
450 W
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Bredde:
54 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
60 mm


