Hager - ANT.KONT. SAT. FOR SL 20X50/70 - L22799010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 50 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall patchkabler - 1
Utstyrt med - Antennetilkobling
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740312837
Elnummer
1200953
Leverandørens varenummer
L22799010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
50 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall patchkabler:
1
Utstyrt med:
Antennetilkobling
Farge:
Hvit
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Med senterskive
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Dekor:
Uten


