Hager - ANT.KONTAKT SAT. FOR SL ALU - L2279ALU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde sokkelistkanal - 70 mm
Dybde sokkelistkanal - 20 mm
Antall apparatenheter - 1
Utstyrt med - Antennetilkobling
Farge - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740833615
Elnummer
1207788
Leverandørens varenummer
L2279ALU
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde sokkelistkanal:
70 mm
Dybde sokkelistkanal:
20 mm
Antall apparatenheter:
1
Utstyrt med:
Antennetilkobling
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode installasjonsenhet:
Standard
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
0


