Hager - Arbstr.utløs h250-h1000 230VAC - HXC004H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 VNominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 VGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 0 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250613369446
Elnummer
4370133
Leverandørens varenummer
HXC004H
Typebeskrivelse
TILBEHØR TIL HAGER h3 EFFEBRYTER SERIE
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
0 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
nei


