Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Automatsikring 1x6A, B-kar, 10/ 15kA - NBN106

Hager
KopierKopier
Hager - Automatsikring 1x6A, B-kar, 10/ 15kA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - B

  • Poltall (totalt) - 1

  • Antall beskyttede poler - 1

  • Merkestrøm - 6 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250614613692

Elnummer

1663600

Leverandørens varenummer

NBN106

Typebeskrivelse

Elementautomater =< 63 A

Utløsningskarakteristikk:

B

Poltall (totalt):

1

Antall beskyttede poler:

1

Merkestrøm:

6 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

70 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

70...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Norm: EN 60 898 *Montasje: På DIN-skinne i fordelingsskap,utførelse modulær : Merkespenning 230 / 400V~*Bryteevne: 10 kA (EN 60898), 15kA (EN 60947-2) * Merkestrøm In for B-karakteristikk, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 , 63A *Merkestrøm In for C-karakteristikk, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 , 63A *Merkestrøm In for D-karakteristikk, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 , 63A* Energibegrensningsklasse 3 * Antall moduler: 1 - 4; Antall poler:1, 1+N, 2, 3, 3+N og 4; Tilkobling: 25 mm2 flertrådet i bi-connectklemme*IP 2x * Tilbehør: Hjelpekontakter og fjernutløsere kan ettermonteres.