Hager - AVDEKKING 1 FELT FWB 650 - UW41V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 600 mm
Bredde - 250 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616330016
Elnummer
2471526
Leverandørens varenummer
UW41V
Typebeskrivelse
2471526
Høyde:
600 mm
Bredde:
250 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
105 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Univers avdekking for FWB skap. 1 felt , 4 rader høyde 650mm