Hager - Avdekning Utvendig hjørne BRA NATUR - BRA0802AELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringssett for deksel - Innvendig
Bredde - 80 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Anodisert/eloksert
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740842181
Elnummer
1200717
Leverandørens varenummer
BRA0802AELN
Typebeskrivelse
1200717
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Bredde:
80 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
RAL-nummer:
0
Beskyttelseslag:
Ja
Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat


