Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Avgreningsklemme 1-pol 160A, al/ cu, tilførsel 1x10-70², avganger 6x2,5-16² - KJ02C

Hager
KopierKopier
Hager - Avgreningsklemme 1-pol 160A, al/ cu, tilførsel 1x10-70², avganger 6x2,5-16²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 90 mm

  • Bredde - 35 mm

  • Maks merkestrøm - 160 A

  • Antall poler - 1

  • Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...70 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250613800116

Elnummer

1200951

Leverandørens varenummer

KJ02C

Typebeskrivelse

Koblingsstykker

Høyde:

90 mm

Bredde:

35 mm

Maks merkestrøm:

160 A

Antall poler:

1

Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:

1,5...70 mm²

Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):

1,5...70 mm²

Antall klemmer pr. pol:

7

Med PE-skinne:

nei

Med N-skinne:

nei

Dybde:

50 mm

Avgreningsklemme 1-pol: Merkestrøm, 160A: maks driftspenning 500V: Fingersikker utførelse: Montasje på DIN skinne eller montasjeplate: Tilførsel 1 x 10 - 70 mm² alu/ cu: Utgang: 6 x 2,5 - 16 mm²: Tiltrekkingsmoment: 10 - 70 mm² : 4 Nm. 2,5 - 16 mm² : 2 Nm. Husk hylser på RK. NB: for tilkobling av alu-ledere, rundpress, sikre smussfri leder - børst, påfør syrefritt fett (hvit vaselin f.eks), tiltrekkes med moment, ettersyn-vedlikehold.