Hager - Avgreningsklemme 1-pol 400A, al/ cu, tilførsel 1x95-150², avganger 11x2,5-25² - KJ02B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 95 mm
Bredde - 45 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Antall poler - 1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe - 1,5...150 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250613800246
Elnummer
1200952
Leverandørens varenummer
KJ02B
Typebeskrivelse
Koblingsstykker
Høyde:
95 mm
Bredde:
45 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Antall poler:
1
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
1,5...150 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
1,5...150 mm²
Antall klemmer pr. pol:
12
Med PE-skinne:
nei
Med N-skinne:
nei
Dybde:
50 mm