Hager - Avstandsholder 12Mm - M51592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Plast
Bredde - 25 mm
Høyde - 12 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
EAN/GTIN
4012740106979
Elnummer
1278678
Leverandørens varenummer
M51592
Typebeskrivelse
Diverse
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Plast
Bredde:
25 mm
Høyde:
12 mm
Dybde:
5 mm
Verktøy og tilbehør til slissede ledningskanaler


