Hager - Avstandsholder 20Mm - M5159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsstykke
Materiale - Plast
Bredde - 25 mm
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LFS Kabelkanaler
EAN/GTIN
4012740106962
Elnummer
1278676
Leverandørens varenummer
M5159
Typebeskrivelse
Diverse
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsstykke
Materiale:
Plast
Bredde:
25 mm
Høyde:
20 mm
Verktøy og tilbehør til slissede ledningskanaler


