Hager - BØSSINGINNSATS , AWG: 24 - 12 - 1600001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Isolerende hylse
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918021733
Elnummer
1201342
Leverandørens varenummer
1600001
Typebeskrivelse
HCC 4-F
Type tilbehør/reservedel:
Isolerende hylse
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bøssinginnsats, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 25 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, antall tilkoblinger: 10, poltall: 10, tverrsnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, bredde: 92 mm, høyde: 18 mm, farge: grå, monteringstype: direkte fastskruing
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


