Hager - BÆRESKINNE FOR UNIVERS SKAP - UN11A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 1 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616240155
Elnummer
2470601
Leverandørens varenummer
UN11A
Typebeskrivelse
2470601
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
1 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Bæreskinne i metall for systemmoduler Univers N
Et Hager-produkt
Oppdag Hager-serien


