Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - BCU FOR TERMOSTAT - WUT06

Hager
KopierKopier
Hager - BCU FOR TERMOSTAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 1

  • Type feste - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617055024

Elnummer

4505955

Leverandørens varenummer

WUT06

Typebeskrivelse

4505955

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall tilkoblinger sensor/aktuator:

1

Type feste:

Andre

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Egenskaper: Strømtilførsel systemspenning: 30 V DC via busklemme. Funksjoner: For romtemperaturregulator WYT61x WYT62x (x: 0 = klarhvit, 6 = sølv, 7 = antrasitt).