Utgått

Hager - BCU FOR TRYKKNAPP - 80040001

Hager
KopierKopier
Hager - BCU FOR TRYKKNAPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Toveis trådløs kommunikasjon - nei

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 4

  • Type feste - Feste med klo og skrue

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250617153362

Elnummer

4500322

Leverandørens varenummer

80040001

Typebeskrivelse

4500322

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Monteringsmetode:

Innfelt

Antall tilkoblinger sensor/aktuator:

4

Type feste:

Feste med klo og skrue

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Egenskaper: Spenningsforsyning: Systemspenning 30 V DC via busklemmen. Funksjoner: BCU for trykknappsensorer 801xxxxx