Hager - Berker S.1 stikk, jord, 2x, i - 47931909
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP2X
Tilkoblingsteknikk - Skrueløs klemme
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011334452041
Elnummer
1500872
Leverandørens varenummer
47931909
Typebeskrivelse
1500872
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Tilkoblingsteknikk:
Skrueløs klemme
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Uttaksvinkel:
Rett
Egnet for jordkontaktstift:
Ja
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


