Utgått

Hager - BEVEG.DET. PIR 220 BRUN KOM - EE863

Hager
KopierKopier
Hager - BEVEG.DET. PIR 220 BRUN KOM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 16 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...220 °

  • Maks omkoblingseffekt - 2300 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612258635

Elnummer

1480169

Leverandørens varenummer

EE863

Typebeskrivelse

Bevegelsesmelder

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

16 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:

0...220 °

Maks omkoblingseffekt:

2300 W

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

nei

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

nei

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

10 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

0 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Duroplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Brun

RAL-nummer (lignende):

8014

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Responsverdi lys:

5...1000 lx

Temperaturområde:

-20...55 °C

Maks startstrøm:

16 A

Styrestrøm:

0 mA

Omformer inngang:

nei

Alarmfunksjon:

nei

230V AC 50/60 Hz, 16 A AC1 relè, Deteksjonsområde 16m, Dekningsvinkel 220º, timer 5 s til 15 min 30 min ved programmering med fjernkontroll EE806 eller puls, følsomhet justering 20 -> 100%