Hager - BEVEGELSESDET. 360GR. TAK/P.V - EE804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 0...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612258048
Elnummer
1480033
Leverandørens varenummer
EE804
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
0...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
nei
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
5 s
Responsverdi lys:
5...1000 lx
Temperaturområde:
0...45 °C
Maks startstrøm:
10 A
Styrestrøm:
0 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Dybde:
6 mm


