Hager - BEVEGELSESDETEKTOR 360º INNFELT TAKMONTERING - EE805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 360...360 °
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612258055
Elnummer
1480034
Leverandørens varenummer
EE805
Typebeskrivelse
Bevegelsesmelder
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
15 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
360...360 °
Monteringsmetode:
Andre
Konstant lysstyring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
4 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Justerbar lysverdi:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
Ja
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Min. innkoblingstid:
5 s
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9001