Hager - BHS 2200 W, 55 m med støpsel, betongherdingskabel - 8960491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - 2-leder
Nominell spenning - 230 V
Maks. holdetemperatur - 105 °C
Oppvarmingseffekt - 40 W/m
Bruksområde - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330778604913
Elnummer
1000383
Leverandørens varenummer
8960491
Typebeskrivelse
1000383
Kabeltype:
2-leder
Nominell spenning:
230 V
Maks. holdetemperatur:
105 °C
Oppvarmingseffekt:
40 W/m
Bruksområde:
Andre
Avskjerming:
Folie
Avskjermingens materiale:
Aluminium
Overflatebehandling på skjerming:
Fortinnet
Diameter:
5 mm
Høyde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Lengde:
55 m
Farge:
Rød


