Hager - BLINDFLENS PLASTSIDE E. 4/99 - FZ447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 413 mm
Høyde - 3 mm
Tykkelse - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612764471
Elnummer
2467365
Leverandørens varenummer
FZ447
Typebeskrivelse
2467365
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
413 mm
Høyde:
3 mm
Tykkelse:
38 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Fortrykt:
Ja
Sideflens plast til FA** og FT** univers skap serie IP54, dybde 275 mm og 350 mm.
Kan også benyttes til kabelinnføringer.
Kan også benyttes til kabelinnføringer.
ProduktbladPDF


