Hager - BLINDFLENS STÅL TOPP IP54 - FZ422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Type - Rett
Bredde - 120 mm
Høyde - 5 mm
Tykkelse - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612764228
Elnummer
2467363
Leverandørens varenummer
FZ422
Typebeskrivelse
2467363
Modell / utførelse:
Andre
Type:
Rett
Bredde:
120 mm
Høyde:
5 mm
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Fortrykt:
Ja
Med det innvendige montasjesystemet univers N er det raskt og enkelt å bygge opp komplette lavspenningsfordelinger inntil 630 A. De modulære komponentene gjør planlegging og bestilling svært enkelt. Alle komponentene oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og pålitelighet som kreves av lavspenningsfordelinger. De mange systemmodulene gjør at både modulære og andre produkter enkelt kan monteres og at komplette samleskinnesystemer kan installeres. Montasjesystem for skapene IP43, IP54 og IP65, IP31 innebygd, Farge: Hvit, RAL9010, merkestrøm maks 630A. Systemmoduler: • for rekkeklemmer, for modulærprodukter, skille- og effektbrytere, samleskinner, med montasjeplater, sikringslastskillebrytere,


