Hager - Bolig- og næringsentral, påvegg, 1100x550x205mm, ink.mediaf, u.målerbrett, ip44 kl.II-dobb.iso - FP72N3N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Type avdekning - Dør
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250616530416
Elnummer
2471574
Leverandørens varenummer
FP72N3N
Typebeskrivelse
2471574
Monteringsmetode:
Påvegg
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
DIN-skinne:
Ja
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
Høyde:
1100 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
205 mm


