Hager - Bolig- og næringskap, påvegg, metall, 500x550x205mm, ink.mediaf, u.målerbrett, ip44 kl.II-dobb.iso - FP32N3N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 3
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3250612670093
Elnummer
2471571
Leverandørens varenummer
FP32N3N
Typebeskrivelse
2471571
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
3
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Type tetning:
Andre
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
RAL-nummer:
7038
Høyde:
500 mm
Bredde:
550 mm
Dybde:
205 mm