Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - BOLIGSENTRAL IT 63A GOLV 132M - BSFP22-IT132M

Hager
KopierKopier
Hager - BOLIGSENTRAL IT 63A GOLV 132M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 1950 mm

  • Bredde - 550 mm

  • Antall DIN-skinner - 9

  • Antall moduler pr. DIN-skinne - 12

  • Rekkeavstand - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090006741192

Elnummer

2471906

Leverandørens varenummer

BSFP22-IT132M

Typebeskrivelse

2471906

Høyde:

1950 mm

Bredde:

550 mm

Antall DIN-skinner:

9

Antall moduler pr. DIN-skinne:

12

Rekkeavstand:

150 mm

Dybde:

205 mm

Utvidelsesmulighet:

nei

Med bus-skinne:

nei

Boligsentral - skappakke 230 V IT/ TT 3-faser 50 Hz. Inneholder golvskap inkl. sokkel for bolig kl I IP30 for innfelt/ påvegg montering (195x550x205mm). 3x63A OV hovedvern. Overspenningsvern. 11 stk. jordfeilautomater 2x15A C, 30mA, type A. 1 stk. jordfeilautomat 2x25 C, 30mA, type A, samt faseskinner, ledningssett, dobbeltisolert målersløyfe (kl II) og dekkremser. Plass til 132 moduler, 11x12 rader. Ta kontakt via [email protected]/ tlf 67 91 16 20.