Hager - BOLIGSENTRAL IT 63A VEGG 84M - BSFP72-IT84M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 1100 mm
Bredde - 550 mm
Antall DIN-skinner - 7
Antall moduler pr. DIN-skinne - 12
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741215
Elnummer
2471908
Leverandørens varenummer
BSFP72-IT84M
Typebeskrivelse
2471908
Høyde:
1100 mm
Bredde:
550 mm
Antall DIN-skinner:
7
Antall moduler pr. DIN-skinne:
12
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei


