Hager - BOLIGSKAP 550x650x205 54 MOD - FP42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 650 mm
Bredde - 550 mm
Antall DIN-skinner - 4
Antall moduler pr. DIN-skinne - 13
Dybde - 205 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616110151
Elnummer
2471597
Leverandørens varenummer
FP42
Typebeskrivelse
2471597
Høyde:
650 mm
Bredde:
550 mm
Antall DIN-skinner:
4
Antall moduler pr. DIN-skinne:
13
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Hager boligskap . Norm: EN60439-1 og 3: Veggskap IP 21, Isolasjonsklasse klasse I, jordet, ferdig med avdekkninger, målerfelt, skinner, svekkinger i topp og bunn; Antall svekkinger = 40xM16. 4xM20, 2xM25, 1xM32, 1xM40, 1xM50 : Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller på vegg: Merkedata 400V , Merkestøm maks 250A: .Dybde 205mm, Høyde 650mm , bredde 550mm: