Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - BOLIGSKAP IT 3X63A 10 KURSER - BS52D6N

Hager
KopierKopier
Hager - BOLIGSKAP IT 3X63A 10 KURSER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090006740973

Elnummer

2471577

Leverandørens varenummer

BS52D6N

Typebeskrivelse

2471577

Hager boligskap komponentpakke for IT-nett. NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap IP 44, Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert, med avdekkninger, målerfelt, skinner, flenser med innstøpte membranippler, flenser for skapmuffe følger med; IP 30 kappe, montasjebraketter: OV 3x63A, 1 stk overspenningsvern 3-pol. klasse C, tennspenning 275V: 7 stk jordfeilautomater 2x16A B, 2 stk jordfeilautomat 2x16A C, 1 stk jordfeilautomat 2x20A B: Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Merkedata 400V , Merkestøm maks 250A: .Dybde 205mm, Høyde 800mm , bredde 550mm: