Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hager - BOLIGSKAP TN 4X40A 8 KURSER - BS42E4N

Hager
KopierKopier
Hager - BOLIGSKAP TN 4X40A 8 KURSER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090006740980

Elnummer

2471578

Leverandørens varenummer

BS42E4N

Typebeskrivelse

2471578

Hager boligskap komponentpakke for TN-nett. NORM: EN60439-1 og 3: Veggskap IP 44, Isolasjonsklasse K. II, dobbeltisolert, med avdekkninger, målerfelt, skinner, flenser med innstøpte membranippler, flenser for skapmuffe følger med; IP 30 kappe, montasjebraketter: OV 4x40A, 1 stk overspenningsvern 4-pol. klasse C, tennspenning 275V: 6 stk jordfeilautomater 1+N x16A B, 1 stk jordfeilautomat 1+N x16A C, 1 stk jordfeilautomat 1+N x 20A B: Farge, RAL 1090: Skapene kan monteres innfelt eller påvegg: Merkedata 400V , Merkestøm maks 250A: .Dybde 205mm, Høyde 650mm , bredde 550mm: