Hager - Boligskappakke 230V IT, 8 kurser, 3x40A ov, spd, FP52 skap, faseskinner, målersløyfe etc - BSP52-IT8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 800 mm
Bredde - 550 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741130
Elnummer
2471900
Leverandørens varenummer
BSP52-IT8
Typebeskrivelse
2471900
Høyde:
800 mm
Bredde:
550 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Boligskappakke 230 V IT/ TT 3-faser 50 Hz. Inneholder boligskap kl I IP30 for innfelt/ påvegg montering (800x550x205mm). 3x40A hovedvern. Overspenningsvern. 7 stk. jordfeilautomater 2x15A C, 30mA, type A. 1 stk. jordfeilautomat 2x20 C, 30mA, type A, samt faseskinner, ledningssett, dobbeltisolert målersløyfe (kl II) og dekkremser. Plass til 78 moduler (2x24 rader + 3x10 rader). Hvis ønskelig kan skap FP42 (650x550x205mm 54 moduler) leveres istedet. Ta kontakt via [email protected]/ tlf 67 91 16 20.


