Hager - Boligskappakke 400V TN, 10 kurser, 4x40A ov, spd, FP52 skap, faseskinner, målersløyfe etc - BSP52-TN10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 800 mm
Bredde - 550 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 24
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006741178
Elnummer
2471904
Leverandørens varenummer
BSP52-TN10
Typebeskrivelse
2471904
Høyde:
800 mm
Bredde:
550 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
24
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
205 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
nei
Boligskappakke 400 V TN 3-faser + N-leder 50 Hz. Inneholder boligskap kl I IP30 for innfelt/ påvegg montering. 4x50A hovedvern. Overspenningsvern. 9 stk. jordfeilautomater 2x15A C, 30mA, type A. 1 stk. jordfeilautomat 2x25A C, 30mA, type A, samt faseskinner, ledningssett, målersløyfe og dekkremser. Plass til 78 moduler (2x24 rader + 3x10 rader). Hvis ønskelig kan skap FP42 (650x550x205mm 54 moduler) leveres istedet. Ta kontakt via [email protected]/ tlf 67 91 16 20.