Hager - Boligskappakke VU426FMH+10k TN - BSPVU426-TN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 650 mm
Bredde - 540 mm
Antall DIN-skinner - 2
Antall moduler pr. DIN-skinne - 26
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090006743783
Elnummer
1728793
Leverandørens varenummer
BSPVU426-TN
Typebeskrivelse
1728793
Høyde:
650 mm
Bredde:
540 mm
Antall DIN-skinner:
2
Antall moduler pr. DIN-skinne:
26
Dybde:
100 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Boligskappakke TN, 10 kurser, Skap: Hybridskap Delta, VU426FMH - 2 x 26 modulplasser, For innfelt montasje 1 stk VU426FMH skap, 1 stk 3-veis stikk, 1 stk NBN440 overlastvern, 4x40A, 9 stk ADA265N jfa 2-polet 15A C, 30mA, type A, 1 stk ADA275N jfa 2-polet 25A C, 30mA, type A, Nødvendige faseskinner, ledningssett etc inklusive, Delta hybridskap, IP30 inf mont, inf.mål h650b540d105mm, 2 DIN rad a 26 mod, mm.brett h263b413d90mm. Skap VU426FMH, innfellingsmål, mm: h650 b540 d105, utvendige mål, mm: h686 b575 d10 . Denne boligskappakke er en produktpakke - ikke et ferdig sammensatt og koblet produkt.


