Utgått

Hager - BR6513069010 Endestykke BRA65130 hvit - BR6513069010

Hager
KopierKopier
Hager - BR6513069010 Endestykke BRA65130 hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Dybde - 65 mm

  • Modell / utførelse - Symmetrisk

  • Type feste - Som kan skrus på

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Installasjonskanal BRA

EAN/GTIN

4012740908405

Elnummer

1209975

Leverandørens varenummer

BR6513069010

Typebeskrivelse

1209975

Bredde:

130 mm

Dybde:

65 mm

Modell / utførelse:

Symmetrisk

Type feste:

Som kan skrus på

Farge:

Hvit

Tykkelse:

65 mm

Egnet for:

Venstre/høyre

Skjøtedeksel:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Driftstemperaturområde:

-30...90 °C

Slagfasthet:

Andre

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat