Hager - Brakett - bøyle, 55 mm bredde mellom festehull. Festes til montasjebrett - A08900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Andre
Type montasjeskinne - Rett
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010330661686
Elnummer
2470674
Leverandørens varenummer
A08900
Typebeskrivelse
2470674
Type feste:
Andre
Type montasjeskinne:
Rett
Materiale:
Metall
Brakett - bøyle, 55 mm bredde mellom festehull. Festes til montasjebrett, eller på din-skinne vertikalt eller horisontalt. Kan benyttes som holder for påmontert din-skinne, brakett for klemmer etc. Mål høyde 12mm, tykkelse 2mm, bredde 55mm
ProduktbladPDF


