Hager - BRP6513019016L Kanalunderdel 65x130 3mtr - BRP6513019016L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 3000 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
3 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7090006744001
Elnummer
1235812
Leverandørens varenummer
BRP6513019016L
Typebeskrivelse
1235812
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
3000 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Kanalunderdel 3000mm


